ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892733

Armadio basso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892733
Rubix:999220906001862
EAN:3660338452369
ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892733

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza9300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892733


Dimensioni del mobile con ante a battente: 1000x930x500.
Fornito con tappetino in gomma nera sul piano. Altezza 2 cm sul piano (in basso, a destra e a sinistra).
Serratura a 2 cilindri con chiave. 1 cassetto alto e 2 ripiani zincati regolabili a passi di 15 mm con una portata di 70 kg per ripiano. Profondità 500 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1000 mm
Larghezza9300 mm
Profondità500 mm
Tipologiaarmadio basso
598,30 IVA esclusa
/ Unità
729,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione