Riferimenti
Spartex:892719
Rubix:999220906001853
EAN:3660338452277





Riepilogo info tecniche
| Numero di porte | 1 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMOIRE D'APPOINT BASSE A' PORTES 892719
Armadi a contrasto con porta(i) incernierata/e.
Forniti con un tappeto scanalato in gomma nera sulla parte superiore.
Altezza tassello: 2 cm in alto (in basso, a destra e a sinistra).
Chiuso con 2 serrature.
1 cassetto alto e 2 ripiani regolabili zincati.
Profondità: 500 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porta/e colore grigio RAL 7016
Forniti con un tappeto scanalato in gomma nera sulla parte superiore.
Altezza tassello: 2 cm in alto (in basso, a destra e a sinistra).
Chiuso con 2 serrature.
1 cassetto alto e 2 ripiani regolabili zincati.
Profondità: 500 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porta/e colore grigio RAL 7016
Punti di forza
Viene fornita con tappeto scanalato in alto
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 1 |
|---|---|
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Tipologia | armadio laterale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 439,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 536,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione