ARMOIRE CHARGES LOURDES A' PORTES 892726
Armadio per carichi pesanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:866285
Spartex:892726
Rubix:999220906001858
EAN:3660338452321




Riepilogo info tecniche
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 1200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMOIRE CHARGES LOURDES A' PORTES 892726
Armadio per usi gravosi con porte incernierate monopezzo in lamiera d’acciaio.
3 cassetti da 100 mm sul fondo (rotaie di guida telescopiche, apertura completa, carico di 50 kg) e 4 ripiani regolabili zincati (carico di 70 kg).
Chiusura della porta tramite serratura con impugnatura ergonomica e chiavistello (2 chiavi). Angolo di apertura di circa 180°.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016.
3 cassetti da 100 mm sul fondo (rotaie di guida telescopiche, apertura completa, carico di 50 kg) e 4 ripiani regolabili zincati (carico di 70 kg).
Chiusura della porta tramite serratura con impugnatura ergonomica e chiavistello (2 chiavi). Angolo di apertura di circa 180°.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016.
Punti di forza
Per lo stoccaggio di utensili o equipaggiamento pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 1200 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Colore | grigio |
| Tipologia | armadio per impieghi gravosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1444,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1761,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione