ARMOIRES PORTES BATTANTES E 892723

Armadio con porta incernierata con ripiani e cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892723
Rubix:999220906001856
EAN:3660338452307
ARMOIRES PORTES BATTANTES E 892723

Riepilogo info tecniche

Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRES PORTES BATTANTES E 892723


Armadi con porte incernierate monopezzo in robusta lamiera d’acciaio.
8 cassetti a sinistra (4 cassetti piccoli alti 70 mm + 4 cassetti grandi alti 125 mm) e 6 ripiani zincati regolabili in altezza con incrementi di 15 mm
Capacità di carico per mensola 70 kg.
Chiusura della porta con blocco ergonomico della maniglia con blocco (2 chiavi).
Profondità: 500 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza1200 mm
Profondità500 mm
Coloregrigio
Tipologiaarmadietto con ante a battente, ripiani e cassetti
1536,37 IVA esclusa
/ Unità
1874,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza