ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892700

Armadio di sicurezza in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892700
Rubix:999220906001840
EAN:3660338452147
ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892700

Riepilogo info tecniche

Numero di porte1
Altezza1000 mm
Larghezza500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE ENVIRONNEMENTALE E 892700


Armadietti bassi disponibili a 1 e 2 ante
- Dimensioni 1 anta: 1000x500x500 mm
- Dimensioni 2 ante: 1000x930x500 mm.
Porta a battente con apertura a 110° montata su perno.
Serratura a maniglia con chiusura a 3 punti fornita con 2 chiavi.
2 vaschette di raccolta zincate regolabili. Carico massimo per contenitore 80 kg. Capacità per contenitore 10L.
Telaio grigio RAL 7035, porte grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di porte1
Altezza1000 mm
Larghezza500 mm
Profondità500 mm
Coloregrigio
Tipologiaarmadio ambientale
578,58 IVA esclusa
/ Unità
705,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di porte

Larghezza