ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892729

Armadio per contenitori di prelievo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892729
Rubix:999220906001860
EAN:3660338452345
ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892729

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892729


Armadi con ante a battente per bidoni
- 6 ripiani dimensioni: 1690x700x300mm
- 9 ripiani dimensioni: 1980x700x300mm.
Dimensioni interne 695x250mm
Ante con angolo di apertura di 110° e rinforzate per un'elevata stabilità.
Maniglia sagomata con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura a 3 punti.
Portata per ripiano 70kg
Telaio grigio RAL 7035, ante grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia9 ripiani
Coloregrigio
Altezza1980 mm
Larghezza700 mm
Profondità300 mm
551,08 IVA esclusa
/ Unità
672,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia