ARMADIO CON TENDA 866290

Armadio a serranda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866290
Rubix:170000000540570
EAN:3660338204524
ARMADIO CON TENDA 866290

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarmadio con tenda
Altezza1980 mm
Larghezza1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMADIO CON TENDA 866290


Armadio con anta a serranda per archivio o attrezzature leggere. Struttura in acciaio.
Mensole regolabili (2 per gli armadietti bassi, 4 per quelli alti), portata 50 Kg.
Porte scorrevoli in laminato di polipropilene, con maniglia ergonomica e
dotato di chiusura a uncino con 2 chiavi.
Struttura e serranda grigie RAL 7035, mensole grigio antracite RAL 7021.

Punti di forza

Silenzioso e facile da usare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaarmadio con tenda
Altezza1980 mm
Larghezza1200 mm
Profondità420 mm
Numero di mensole4
987,26 IVA esclusa
/ Unità
1204,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza

Larghezza