ARMADIO CON TENDA 866287

Armadio a serranda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866287
Rubix:170000000540567
EAN:3660338204494
ARMADIO CON TENDA 866287

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarmadio con tenda
Altezza1030 mm
Larghezza1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMADIO CON TENDA 866287


Armadio con anta a serranda per archivio o attrezzature leggere. Struttura in acciaio.
Mensole regolabili (2 per gli armadietti bassi, 4 per quelli alti), portata 50 Kg.
Porte scorrevoli in laminato di polipropilene, con maniglia ergonomica e
dotato di chiusura a uncino con 2 chiavi.
Struttura e serranda grigie RAL 7035, mensole grigio antracite RAL 7021.

Punti di forza

Silenzioso e facile da usare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaarmadio con tenda
Altezza1030 mm
Larghezza1000 mm
Profondità420 mm
Numero di mensole2
702,37 IVA esclusa
/ Unità
856,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Altezza

Larghezza