ARMADIO CON TENDA 863469

Armadio a tenda da parete o per piano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:863469
Rubix:170000000539632
EAN:3660338180125
ARMADIO CON TENDA 863469

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarmadio con pannello per utensili
Altezza900 mm
Larghezza1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMADIO CON TENDA 863469


Armadio a tenda extra-piatto in lamiera 10/10, fissaggio a parete o su banco da 1.500 mm. RAL 5015. Disponibile in due versioni:
- Pannello forato per utensili (supporti opzionali), dimensioni 1.500x900x170 mm
- Pannello con supporti per vaschette con becco , dimensioni 1.500x900x295 mm (vaschette non fornite).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaarmadio con pannello per utensili
Altezza900 mm
Larghezza1500 mm
Profondità170 mm
Numero di mensole0
602,86 IVA esclusa
/ Unità
735,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione