ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892728

Armadio per contenitori di prelievo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892728
Rubix:999220906001859
EAN:3660338452338
ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892728

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ARMOIRE RANGEMENT BACS A' BEC 892728


Armadi con ante a battente per bidoni
- 6 ripiani dimensioni: 1690x700x300mm
- 9 ripiani dimensioni: 1980x700x300mm.
Dimensioni interne 695x250mm
Ante con angolo di apertura di 110° e rinforzate per un'elevata stabilità.
Maniglia sagomata con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura a 3 punti.
Portata per ripiano 70kg
Telaio grigio RAL 7035, ante grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6 ripiani
Coloregrigio
Altezza1690 mm
Larghezza700 mm
Profondità300 mm
€ 455,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia