Riferimenti
Spartex:863454
Rubix:170000000539624
EAN:3660338180040



Documenti
Dettagli del prodotto : DEPOSITO PER PORTAUTENSILI 863454
In lamiera 10/10, capacità 118 utensili.
Fondo e lati interni provvisti di pannello perforato (senza supporti); interni delle porte con supporti per utensili saldati. Chiusura a chiave. Piano fisso e cassetto nella parte interna dell'armadio (525x205x62 mm, supporta 20 kg). Peso: 19 kg. RAL 5015.
Kit di 27 supporti per utensili venduti separatamente.
Fondo e lati interni provvisti di pannello perforato (senza supporti); interni delle porte con supporti per utensili saldati. Chiusura a chiave. Piano fisso e cassetto nella parte interna dell'armadio (525x205x62 mm, supporta 20 kg). Peso: 19 kg. RAL 5015.
Kit di 27 supporti per utensili venduti separatamente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | armadio porta-utensili |
|---|---|
| Altezza | 900 mm |
| Larghezza | 605 mm |
| Profondità | 230 mm |
| Numero di cassetti | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
