SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 15 ELEMENTI 6868839

ASSORTIMENTO DI 15 UTENSILI CON CRICCHETTO, CHIAVI A BUSSOLA E SERRAGGI 1/2’’ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:6868839
Rubix:999180600005011
SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 15 ELEMENTI 6868839
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi15
Quadro di trascinamento1/2 ''
Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 15 ELEMENTI 6868839


٥Assortimento di 11 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 3 accessori 1/2" ٥Realizzato in acciaio al Cromo Vanadio ٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali ٥ Bussole poligonali 11 chiavi a bussola poligonali 1/2": ٥Misure serie: 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1" Cricchetto attacco quadro maschio 1/2” 3 accessori per attacchi 1/2”: ٥ Prolunga 125 mm attacco 1/2” ٥ Prolunga 250 mm attacco 1/2” ٥ Adattatore 1/2”

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi15
Quadro di trascinamento1/2 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito