00788620-ARTICOLO CDQ2A32TF-150DCZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQ2A32TF-150DCZ
Rubix:999221025046530
Produttore:00788620
EAN:3618035843003
00788620-ARTICOLO CDQ2A32TF-150DCZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00788620-ARTICOLO CDQ2A32TF-150DCZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato garantisce una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice, Corsa lunga con scanalatura di montaggio sensori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro150 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCZ
Codice doganale84123100
89,97 IVA esclusa
/ Unità
109,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione