RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883919
BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883919
Rubix:999191000050348
EAN:3660338373183

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883919
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Connessione 2 | 1/8 |
| Diametro del collegamento | g1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione