301832-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE PER FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-24-AS
BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LV.F-80-24-AS
Rubix:160000000513830
Produttore:301832




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 301832-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE PER FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-24-AS
Basi elementi livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore