431096-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. ZINC. BASE CON IMPRONTA A CROCE LX.60-SW24-M16X149-S
LX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:431096-S
Rubix:160000001670026




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 431096-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. ZINC. BASE CON IMPRONTA A CROCE LX.60-SW24-M16X149-S
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 156 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore