314331-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M12X98
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:314331
Rubix:160000000514082
EAN:08055007061808




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 314331-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M12X98
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 168 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore