Riferimenti
Elesa+Ganter:415111
Rubix:160000000515178




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 800 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415111 LW.A-80-M12X1,25X120
Elementi di livellamento antivibranti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 800 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore