335661-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-24-AS-SST-M20X158
LV.F-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:335661
Rubix:160000000514365
EAN:08055007072545




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 335661-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-24-AS-SST-M20X158
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 558 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore