334325-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-SST-M12X68
LV.F-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:334325
Rubix:160000000514342




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 334325-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-SST-M12X68
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 149 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore