401740 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO CON ANTISCIVOLO ACCIAIO STELO FILETTATO LM.40 M10X50-TR

LM.TR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:401740
Rubix:160000000514672
401740 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO CON ANTISCIVOLO ACCIAIO STELO FILETTATO LM.40 M10X50-TR

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura10 mm
Diametro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 401740 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO CON ANTISCIVOLO ACCIAIO STELO FILETTATO LM.40 M10X50-TR


Elementi di livellamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso157 g
Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura10 mm
Diametro40 mm
15,02 IVA esclusa
/ Unità
18,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Diametro di filettatura

Diametro

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.