323125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO INOX SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-SST-M8X68
LV.A-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:323125
Rubix:160000000514132




Riepilogo info tecniche
| Materiale | technopolimero in poliammide (pa) rinforzata con fibra di vetro; stelo in acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 323125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO INOX SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-SST-M8X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Materiale | technopolimero in poliammide (pa) rinforzata con fibra di vetro; stelo in acciaio inox aisi 304 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione