Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.21311
Rubix:160000001623366




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9 mm |
| Diametro | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.21311-BUSSOLA DI LIVELLAMENTO GN 355-M24X1,5-9-ST
Elementi di livellamento
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 9 mm |
| Diametro | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore