310325 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-125-24-AS-M20X98
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:310325
Rubix:160000000514001




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 310325 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-125-24-AS-M20X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 633 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore