309521 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS-M16X58
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:309521
Rubix:160000000513986
EAN:08055007060139




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 309521 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS-M16X58
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore