301752-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-24-AS
BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LV.A-80-24-AS
Rubix:160000000513826
Produttore:301752
EAN:08055007055685




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 301752-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-24-AS
Basi elementi livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore