340135-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14
BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LS.A-50-14
Rubix:160000000514384
Produttore:340135
EAN:08055007073382




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 340135-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14
Basi elementi livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione