331325-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX NO DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-SST-M12X68
LV.F-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:331325
Rubix:160000000514297




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 331325-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX NO DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-SST-M12X68
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore