314825-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-24-AS-M24X98
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:314825
Rubix:160000000514095
EAN:08055007061938




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 314825-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-24-AS-M24X98
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 472 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore