401753 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO CON ANTISCIVOLO ACCIAIO STELO FILETTATO LM.50 M12X63-TR
LM.TR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:401753
Rubix:160000000514680




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato; rivestimento antiscivolo in elastomero termoplastico (tpe) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 401753 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO CON ANTISCIVOLO ACCIAIO STELO FILETTATO LM.50 M12X63-TR
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato; rivestimento antiscivolo in elastomero termoplastico (tpe) |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore