348325 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-AS-M12X68
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:348325
Rubix:160000000514467




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 348325 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-AS-M12X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione