Riferimenti
Elesa+Ganter:401586
Rubix:160000000528007




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 401586 LM.60-M24X158
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione