343521 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-M16X68
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:343521
Rubix:160000000514421




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 343521 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-M16X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore