305483 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M16X108
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:305483
Rubix:160000000529402




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 305483 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M16X108
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 223 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione