303225 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M10X68
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:303225
Rubix:160000000513836




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303225 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M10X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore