301352 - BASE PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO TECNOPOLIMERO BASE PER FISSAGGIO A TERRA FORI A 180° LV.F-125-24
BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LV.F-125-24
Rubix:160000000513821
Produttore:301352
EAN:08055007055531




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 301352 - BASE PER PIEDINI DI LIVELLAMENTO TECNOPOLIMERO BASE PER FISSAGGIO A TERRA FORI A 180° LV.F-125-24
Basi elementi livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione