309625 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS-M20X98
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:309625
Rubix:160000000513990
EAN:08055007060214




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 309625 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS-M20X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 426 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione