303125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M8X68
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:303125
Rubix:160000000513834




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M8X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione