425845-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-070

Cerniere a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:CFMR.67-NC-070
Rubix:170000000596150
425845-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-070

Riepilogo info tecniche

Materialefibra di vetro rinforzata poliammide (pa) super-technopolimero, colore nero, finitura opaca; perno in tecnopolimero pom (acetalico); molla di ritorno in acciaio inox; rinforzo interno in alluminio
Diametro di filettatura6,5 mm
Diametro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 425845-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-070


per il richiamo automatico, SUPER-tecnopolimero
Richiamo automatico in chiusura

Informazioni tecniche


Attributi
Materialefibra di vetro rinforzata poliammide (pa) super-technopolimero, colore nero, finitura opaca; perno in tecnopolimero pom (acetalico); molla di ritorno in acciaio inox; rinforzo interno in alluminio
Diametro di filettatura6,5 mm
Diametro10 mm
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro di filettatura

Diametro

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.