431137-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. INOX AISI 304 BASE IMPRONTA CROCE LX.40-SW17-SST-M8X52-S
LX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LX.40-SW17-SST-M8x52-S
Rubix:160000000529758
Produttore:431137-S
EAN:08055007119905




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 431137-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. INOX AISI 304 BASE IMPRONTA CROCE LX.40-SW17-SST-M8X52-S
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione