340225-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-32-14-AS

BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Elesa+Ganter:LS.A-32-14-AS
Rubix:160000000514386
Produttore:340225
EAN:08055007073504
340225-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-32-14-AS
Riepilogo info tecniche
Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura14 mm
Diametro32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 340225-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-32-14-AS


Basi elementi livellamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura14 mm
Diametro32 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Diametro di filettatura

Diametro

selezionare le varianti (15)

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.