312541-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-24-M16X138
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:312541
Rubix:160000000514044
EAN:08055007061365




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 312541-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-24-M16X138
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 358 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore