304331 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-14-M12X98
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:304331
Rubix:160000000513876




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 304331 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-14-M12X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore