347125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-32-14-AS-M8X68
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:347125
Rubix:160000000514450




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 347125 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-32-14-AS-M8X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore