303231 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M10X98
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:303231
Rubix:160000000513837
EAN:08055007056576




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303231 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-60-14-M10X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore