431096 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO SENZA SNODO IN ACCIAIO ACCIAIO ZINCATO LX.60-SW24-M16X148
LX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:431096
Rubix:160000001670025
EAN:08055007423521




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 431096 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO SENZA SNODO IN ACCIAIO ACCIAIO ZINCATO LX.60-SW24-M16X148
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 156 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore