312485-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-14-M16X148
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:312485
Rubix:160000000529499
EAN:08055007061303




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 312485-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-14-M16X148
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 277 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione