425841-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-035

Cerniere a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:CFMR.67-NC-035
Rubix:170000000596149
EAN:8055007500116
425841-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-035

Riepilogo info tecniche

Materialevetro-rinforzato poliammide (pa) super-technopolymer (corpo); perno in tecnopolimero pom; rinforzo interno in alluminio; molla di ritorno in acciaio inox
Diametro di filettatura6 mm
Diametro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 425841-CERNIERA A MOLLA PER IL RICHIAMO AUTOMATICO SUPER-TECNOPOL. RICHIAMO AUTOMATICO IN CHIUSURA CFMR.67-NC-035


per il richiamo automatico, SUPER-tecnopolimero
Richiamo automatico in chiusura

Informazioni tecniche


Attributi
Materialevetro-rinforzato poliammide (pa) super-technopolymer (corpo); perno in tecnopolimero pom; rinforzo interno in alluminio; molla di ritorno in acciaio inox
Diametro di filettatura6 mm
Diametro10 mm
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro di filettatura

Diametro

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.