312625-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-24-M20X98
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:312625
Rubix:160000000514046




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 312625-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-100-24-M20X98
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 378 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore