340235-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14-AS
BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LS.A-50-14-AS
Rubix:160000000514388
Produttore:340235
EAN:08055007073566




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 340235-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14-AS
Basi elementi livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore